Helvar - DIGIDIM 318 pir sensor vegg - DIGIDIM 318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Tast
Styrestrøm - 10 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881200687
Elnummer
1472645
Leverandørens varenummer
DIGIDIM 318
Typebeskrivelse
1472645
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Tast
Styrestrøm:
10 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Enhet bredde:
35,4 mm
Enhet høyde:
48,4 mm
Enhet dybde:
31,8 mm
med mulighet for overstyring via IR mottaker eller med knapp.
Den er laget for å passe i standard Helvar ramme som gir
mulighet for vegg montasje. Med en rekkevidde på 5m er den
ideell til bruk i møterom/kontorer. Den er spesielt egnet til
rom som ikke har himling eller har vanskelig føringsvei med
kabel.
HOVEDFUNKSJONER
- Bevegelsesdetektering
- Kombinert sensor og bryter
- Styring med fjernkontroll (303)
TEKNISKE DATA
DALI strømforbruk: 10 mA
Omgivelses temperatur: 0…40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
Isolasjon: Dobbel isolasjon fra DALI nettverk
IP grad: IP30 (unntatt tilkoblinger)
Vekt: 35g
Montering: Vegg
Deteksjonsområde rett over: 95°, 5 m
Deteksjonsområde rett mot: 85°, 5 m
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1
Et Helvar-produkt
Oppdag Helvar-serien


