Helvar - Digidim 321 Multisensor - Digidim 321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 5 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881216572
Elnummer
1472564
Leverandørens varenummer
Digidim 321
Typebeskrivelse
1472564
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
5 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
8 mm
Enhet dybde:
41 mm
fotocelle for konstant lysstyring og en passiv infrarød (PIR) tilstedeværelsesdetektor for å gi energibesparende funksjoner
i et DALI-system. Lysføleren måler reflektert lys fra overflaten rett under den. Enheten bruker denne informasjonen til å opprettholde
et konstant lysnivå ved å justere lampens pådrag.
PIR-sensoren gjør det mulig for multisensoren å slå på lysene når den detekterer bevegelse, og av når den ikke detekterer bevegelse.
Sensorens innstillinger justeres ved hjelp av Helvar's Designer
eller Toolbox programvare.
På grunn av sin overlegne detekteringsevne er multisensoren spesielt egnet for applikasjoner der små eller sakte bevegelser finner sted i lengre perioder, slik
som kontorer eller klasserom. Siden deteksjons-følsomheten er
mindre avhengig av bevegelses-retning enn de fleste andre PIR sensorer, er færre enheter nødvendig for å dekke et rom på en pålitelig måte.
Enheten er utformet for å monteres innfelt i himling.


