Helvar - DIGIDIM 329 Dagslysføler IP65 - DIGIDIM 329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Frekvensområde - 0...0 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881210884
Elnummer
1472648
Leverandørens varenummer
DIGIDIM 329
Typebeskrivelse
1472648
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
10 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
148 mm
med Helvar Router systemer, kan det øke energibesparelser
ved å justere lysnivået basert på tilgjengelig dagslys. DIGIDIM
329 er for montering utendørs. Hodet er vanntett når det er
korrekt installert og vertikalt montert, og kan tåle en lang
rekke driftstemperaturer og forhold.
HOVEDFUNKSJONER
- Lys spekter 1 til 100 000 LUX
- Enkel montering
- Enkel tilkobling til routersystemer
TEKNISKE DATA
DALI strømforbruk:10 mA
Omgivelses temperatur: -35…75°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
IP grad: IP65
Vekt: 250g
Montering: Vegg eller tak
Lys infallsvinkel: Når montert vertikalt: 85 ° fra vertikalt;
Horisontalt: 360 °
Lys spekter: 1 til 100 000 lux
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1


