Helvar - DIGIDIM 416S 16A dimmer - 1472551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881000911
Elnummer
1472551
Leverandørens varenummer
1472551
Typebeskrivelse
Dimmere system
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
16 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
2 mA
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
200 mm
Enhet høyde:
274 mm
Enhet dybde:
105 mm


