Utgått

Helvar - DIGIDIM 454 4 kanals dimmer - DIGIDIM 454

KopierKopier
Helvar - DIGIDIM 454 4 kanals dimmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Styrestrøm - 2 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881011535

Elnummer

1472632

Leverandørens varenummer

DIGIDIM 454

Typebeskrivelse

1472632

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

10 A

Nominell spenning:

230 V

Betjeningsmåte:

Andre

Styrestrøm:

2 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Enhet bredde:

158 mm

Enhet høyde:

100 mm

Enhet dybde:

58 mm

4 kanals dimmer egnet for kapasitiv og resistive belastninger,
elektroniske transformatorer og noen dimbare LED.
Dimmeren er en DIN-skinne montert og kan styre en
maksimal belastning på 500 W per kanal.
HOVEDFUNKSJONER
- LED-display og trykknapper for manuell konfigurering
- Kan håndtere resistive og kapasitive laster
- Overstyringsinngang for ekstern bryter
- Spenning og frekvens kompensasjon
- Strøm og temperatur beskyttelse
- Kan settes på til siste nivå
- DALI / S-DIM / DMX kontroll innganger
TEKNISKE DATA
Spenningstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
Ekstern sikring: 10 A
Minimum last: 5W per kanal
Maksimum last: 2.2 A per kanal (2.2 A x 230V x 4= 2 kW)
Standby effekt: 2,3 W
Maksimum tap: 11 W med makimal last (resistive)
DALI strømforbruk: 2 mA
Omgivelses temperatur: 0...40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10°C...+70°C
IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
DIN skinne kapsling: 9 moduler bredde
Vekt: 280g
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 4