Helvar - Digidim 458 Veggdimmer - 458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 6 A
Nominell spenning - 230 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 2 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070886003719
Elnummer
1472601
Leverandørens varenummer
458
Typebeskrivelse
1472601
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
6 A
Nominell spenning:
230 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
2 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
105 mm
Enhet høyde:
360 mm
Enhet dybde:
170 mm


