Helvar - DIGIDIM 478 DALI kontroller - DIGIDIM 478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 6 A
Nominell spenning - 230 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 2 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881210990
Elnummer
1472654
Leverandørens varenummer
DIGIDIM 478
Typebeskrivelse
1472654
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
6 A
Nominell spenning:
230 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
2 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
158 mm
Enhet høyde:
90 mm
Enhet dybde:
62 mm
drivere når adressering ikke er nødvendig. Dette reduserer
idriftsettelse og vedlikeholdskostnader, da deffekte enheter
enkelt kan skiftes ut. Kan styres av både DMX og DALI og
har åtte individuelt adresserbare utganger. I tillegg til 64 stk
ballaster kan hver utgang ha inntil 2 stk sensorer for styring av
den respektive utgangen.
HOVEDFUNKSJONER
- Kontroll ved hjelp av DALI Brodcast meldinger på hver subnett
- Integrert DALI strømforsyning - støtter opp til 512 DALI
enheter (2 mA per driver/ ballast)
- Lampe feilrapportering per subnett
- Lavere programmeringskostnader - adressering/gruppering
per enhet er ikke nødvendig.
TEKNISKE DATA
Spenningstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
Ekstern sikring: 6 A (styrekrets)
Standby effekt: N / A (aktiv enhet)
Maksimum tap: 8 W
Styr Inngang: 8 DALI / DMX adresser (En per subnett (output))
DALI strømforbruk: 2 mA (DALI system inngang)
Max. belastning per utgang: 64 enheter (128 mA)
Omgivelses temperatur: 0…40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10°C…+70°C
Isolasjon: 4 kV mellom DALI utgang og S-DIM/overstyrings
kontakter.
IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
DIN skinne kapsling: 9 moduler bredde
Vekt: 250 g
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 8 eller 16 hvis man benytter seg av nødlys.


