Helvar - DIGIDIM 510 Interface - DIGIDIM 510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 4 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881200694
Elnummer
1472646
Leverandørens varenummer
DIGIDIM 510
Typebeskrivelse
1472646
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
4 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
35,4 mm
Enhet høyde:
48,4 mm
Enhet dybde:
31,8 mm
DALI nettverk via PC/Laptop som kjører Digidim Toolbox.
Elektronikken i 510 er pakket inn i ett standard Helvar panel og
kan monteres sammen med Helvar enkel/dobbel ramme. Det
følger med en 5m lang USB kabel som tillater litt frihet ved
programmering.
HOVEDFUNKSJONER
- Enkel montering i DIGIDIM modulære rammer
- Rask og enkel PC-til-DALI tilkobling
- Svart og hvit frontplate inkludert
- Standard mini-B USB tilkobling
- Strømforsynt via DALI BUS
TEKNISKE DATA
DALI strømforbruk: 4 mA
Omgivelses temperatur: 0…40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10°C…+70°C
IP grad: IP20 (unntatt tilkoblinger)
Vekt: 30g
USB: Mini-B tilkobling
Maks lengde USB kabel er 5 meter
System: Helvar Toolbox


