Helvar - Digidim 920 router Dali/DMX - 920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 6 A
Nominell spenning - 230 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 250 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070886003733
Elnummer
1472603
Leverandørens varenummer
920
Typebeskrivelse
1472603
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
6 A
Nominell spenning:
230 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
250 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Enhet bredde:
158 mm
Enhet høyde:
100 mm
Enhet dybde:
58 mm
kommunikasjon (TCP/IP) for å samkjøre DIGIDIM/DALI, DMX
og S-DIM komponenter. En PC kan tilkobles systemet for
programmering, kontroll, overvåkning og logging.
HOVEDFUNKSJONER
- To DALI nettverk, hver strømforsynt med 250 mA
- S-DIM port for Helvar Imagine systemer
- DMX port (inn eller ut)
- Overstyringsport for S-DIM
- OPC server, for kommunikasjon med SD-anlegg
- Støtter Ethernet kommunikasjon
- Styrer og overvåker DALI nødlys
TEKNISKE DATA
Spenningstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz
Ekstern sikring: 6 A
Effektforbruk: 23VA (ved fullbelastede DALI nettverk)
Maksimum tap: 2,5 - 4,3W (avhengig av belastning)
DALI strømforsyning: 2 x 250 mA (innebygd)
Omgivelses temperatur: 0 … 40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10 … 70°C
IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)
DIN skinne kapsling: 9 moduler bredde
Vekt: 260g
System: Helvar DIGIDIM
Software: Helvar Designer Software


