Utgått

Helvar - DMX Controller (1K veggboks) - 14 726 42

KopierKopier
Helvar - DMX Controller (1K veggboks)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 8 A

  • Nominell spenning - 12 V

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Styrestrøm - 2 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881200342

Elnummer

1472642

Leverandørens varenummer

14 726 42

Typebeskrivelse

1472642

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

8 A

Nominell spenning:

12 V

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Styrestrøm:

2 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

69,2 mm

Enhet høyde:

69,2 mm

Enhet dybde:

22,91 mm

DMX controller for bruk med eldoLED driver.