Helvar - EL1x18ngn 220-240V 50-60Hz - 33 950 03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 18...18 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Egnet for lampeeffekt - 18...18 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070886003795
Elnummer
3395003
Leverandørens varenummer
33 950 03
Typebeskrivelse
3395003
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
18...18 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Egnet for lampeeffekt:
18...18 W
Merkespenning:
220...240 V
Multiwattutførelse:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
Ja
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
280 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
28 mm


