Helvar - Elektronisk reaktor EL2x14-35ngnT5 - 4018001

KopierKopier
Helvar - Elektronisk  reaktor EL2x14-35ngnT5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 14...35 W

  • Egnet for antall lamper - 2...2

  • Egnet for lampeeffekt - 14...35 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881210358

Elnummer

3395077

Leverandørens varenummer

4018001

Typebeskrivelse

3395077

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

14...35 W

Egnet for antall lamper:

2...2

Egnet for lampeeffekt:

14...35 W

Merkespenning:

198...264 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

280 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Elektronisk reaktor for T5 lysrør, multiwatt 2x14-35w, fungerer også for T5-eco lysrør, levetid 60.000 timer, effektfaktor 0,98