Helvar - ILLUSTRIS scene kontroll frontplate. Fire scener, av/siste nivå og intensitet. Glass. Hvit. - 191GW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Tast
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881215391
Elnummer
1472671
Leverandørens varenummer
191GW
Typebeskrivelse
1472671
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Tast
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
10 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
89 mm
Enhet høyde:
89 mm
Enhet dybde:
5 mm
også integreres i Helvars Toolbox programvare. Designet for enkel montering, ILLUSTRIS panelet består av to deler, som sendes separat: et DALI grensesnitt (290x) og en front plate (19xxx). ILLUSTRIS DALI grensesnittet kan installeres og brukes til å styre belysningen uten front platen enten fra SceneSet appen eller fra et berøringsfølsom området. Et plast deksel beskytter den under sluttfasen av et byggeprosjekt, før front platen er festet.
Hovedfunksjoner:
• Standalone DIGIDIM kontroller og brukergrensesnitt.
• Enkelt oppsett / Ut-AV-Esken funksjonalitet.
• Mulighet for å endre, lagre og sende fire lys scener.
• Gjemt "vaske" knapp.
• Intuitive berørings utvalg av driftsmodus , intensitet, fargetemperatur og RGB-farge (avhengig modell)
• Full DALI kompatibilitet.
• Tilgjengelig med en rekke front plater for ulike kontrollmuligheter.
• Glass eller plastikk front plater.
• App Kontroll via SceneSet mobil app (iOS and Android)
• Designet for å passe i UK, DIN og lignende bakbokser.


