Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Helvar - LED Dimmer Faseavsnitt 225W - MD 04

KopierKopier
Helvar - LED Dimmer Faseavsnitt 225W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 240 V

  • Frekvensområde - 0...0 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881215049

Elnummer

1472583

Leverandørens varenummer

MD 04

Typebeskrivelse

1472583

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

240 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Styrestrøm:

0 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Led dimmer beregnet for bruk sammen med de fleste type dimmbare led drivere som kan dimmes med faseavsnitt dimmerer. Kan også brukes sammen med de fleste dimmbare 230V led lyskilder. Det er mulighet for å justere minimumsnivå på dimmeren. Leveres med Elko ramme og sentralplate.