Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Helvar - PIR sensor 230V, takmontering - 1472643

KopierKopier
Helvar - PIR sensor 230V, takmontering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler

  • Bredde - 70 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Dybde - 150 mm

  • Diameter - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881210877

Elnummer

1472643

Leverandørens varenummer

1472643

Typebeskrivelse

1472643

Modell / utførelse:

Tilstedeværelsesføler

Bredde:

70 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

150 mm

Diameter:

70 mm

Takmontert 230V 360° PIR sensor, innebygget lyssensor, justerbar tenntid. Dekningsområde 6m diameter ved montasjehøyde 2,8m.