Helvar - REAKTOR E125/80 LU - 35 321 08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt - 80...125 W
Merkespenning - 220...240 V
Driver inkludert - nei
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005299
Elnummer
3532108
Leverandørens varenummer
35 321 08
Typebeskrivelse
3532108
Bruksområde:
Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt:
80...125 W
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
140 mm


