Helvar - Reaktor NK70LUP - 35 320 63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt - 70...70 W
Merkespenning - 220...240 V
Driver inkludert - nei
Med tenningsapparat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070886000695
Elnummer
3532063
Leverandørens varenummer
35 320 63
Typebeskrivelse
3532063
Bruksområde:
Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe
Egnet for lampeeffekt:
70...70 W
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Med tenningsapparat:
nei
Bredde:
140 mm
Høyde:
80 mm
Lengde:
80 mm


