Hensel - DIN Skinne for KF 04 - DK TS 04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 77 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591122555
Elnummer
1270268
Leverandørens varenummer
DK TS 04
Typebeskrivelse
DK TS 04
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
77 mm
Høyde:
5,5 mm
Borehull, senteravstand:
60 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Hensel DIN-skinne til KF koblingsboks IP 66/67


