Hensel - DIN Skinne for KF 10 - DK TS 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 147 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591122579
Elnummer
1270270
Leverandørens varenummer
DK TS 10
Typebeskrivelse
DK TS 10
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
147 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
122 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Hensel-produkt
Oppdag Hensel-serien


