Hensel - DIN Skinne for KF 25 - DK TS 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 218 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591122593
Elnummer
1270272
Leverandørens varenummer
DK TS 25
Typebeskrivelse
DK TS 25
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
218 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
193 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Hensel-produkt
Oppdag Hensel-serien


