Hensel - DIN Skinne for KF 35 - DK TS 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 256 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591122609
Elnummer
1270273
Leverandørens varenummer
DK TS 35
Typebeskrivelse
DK TS 35
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
256 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
231 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Hensel-produkt
Oppdag Hensel-serien


