Hensel - K 9105 KOBL.BOKS 5POLX10MM2 - K 9105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591600114
Elnummer
1243110
Leverandørens varenummer
K 9105
Typebeskrivelse
1243110
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
For rør med diameter:
32 mm
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
167 mm
Bredde:
125 mm
Dybde:
82 mm
Diameter:
0 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall innføringer:
10
Type kapslingsgjennomføring:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


