Hensel - Koblboks 5pol x 25mm2 grå - DE 9325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591600442
Elnummer
1243402
Leverandørens varenummer
DE 9325
Typebeskrivelse
DE 9325
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
10
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
88 mm
Bredde:
88 mm
Dybde:
47 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
DE koblingsbokser har stikkbar kabelinnføring IP 55 uten bruk av verktøy.
Leder stikkes enkelt inn – tidsbesbarende.
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast halogenfri og silikonfri.
Farge: Lysgrå - RAL 7035 eller hvit –RAL 9060
Koblingsområde: 1,5 - 6mm² Cu. Vibrasjonssikre koblingsklemmer.
Merkespenning: AC/DC 690 V.
Temperaturområde: -40 - +70°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C.
Tetthetsgrad: Medleverte membrannipler IP 55.
Koblingsboksene leveres med 5 polet tilkoblingsklemmer, eller som tomme bokser.


