Hensel - Koblingsboks DK 0404 G Hensel med klemme 4mm² - DK 0404 G

KopierKopier
Hensel - Koblingsboks DK 0404 G Hensel med klemme 4mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012591124962

Elnummer

1270302

Leverandørens varenummer

DK 0404 G

Typebeskrivelse

DK 0404 G

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

6 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

For rør med diameter:

Andre

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

104 mm

Bredde:

104 mm

Dybde:

70 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall innføringer:

8

Type kapslingsgjennomføring:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Kan innstøpes:

nei

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Hensel DK koblingsboks IP 66 med membran nipler. To klemmer pr. pol, inkl. utvendige festeører, gummipropper, dekselstropp, har kabelinngang i bunn og er plomberbar. Halogenfri, silikonfri, værbestandig, slagfasthet IK 07 (2 joule) er i flammehemmende og selvslukkende Polypropylen (PP). Glødetrådtestet 750 °C.
Farge grå RAL 7035