Hensel - Koblingsboks K 7042 70mm2 Cu - K 7042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591520061
Elnummer
1243174
Leverandørens varenummer
K 7042
Typebeskrivelse
K 7042
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
95 mm²
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
450 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
170 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Koblingsbokser: D 9041, K 9061, K 9101, K 9251 og K 9501:
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast halogenfri og silikonfri.
Farge: Lysgrå - RAL 7035.
Koblingsområde fra 1,5-35 mm². Al/Cu.
Merkespenning:: AC/DC 250 til 690 V.
Temperaturområde: -40 - +70°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C.
Tetthetsgrad: IP 65
Kabelinnføring via metriske svekninger.
Koblingsboksene leveres uten nippler.
Koblingsbokser: K 7042, K 7052, K 1204, K 1205 og K 2404 og K 2505:
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig slagfast PS-polycarbonat , halogenfri og silikonfri.
Farge: Lysgrå - RAL 7035.
Koblingsområde fra 16 - 240 mm². Al/Cu.
Merkespenning:: AC/DC 690 V.
Temperaturområde: -40 - +120°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 960°C.
Tetthetsgrad: IP 65
Kabelinnføring via metriske svekninger.
Koblingsboksene leveres uten nippler.


