Hensel - Koblingsboks tom DK 1000 G Hensel 10mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012591125013
Elnummer
1270316
Leverandørens varenummer
DK 1000 G
Typebeskrivelse
1270316
Utstyrt med
Uten
Form
Rektangulær
Monteringsmetode
Vegg-/takmontering
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Maks ledertverrsnitt
6 mm²
Montering I jord
Nei
Montering under vann
Nei
For rør med diameter
Andre
Innløp bakfra
Ja
Lengde
180 mm
Bredde
130 mm
Dybde
77 mm
Sammenkoblbar
Nei
Antall innføringer
10
Type kapslingsgjennomføring
Andre
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Andre
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Skrudd
Kan innstøpes
Nei
Støpemasse inkludert
Nei
Plomberbar
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui
690 V
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Nei
Driftstemperaturområde
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
Hensel DK koblingsboks IP 66 med membran nipler. Tom boks, inkl. utvendige festeører, gummipropper, dekselstropp, har kabelinngang i bunn og er plomberbar. Halogenfri, silikonfri, værbestandig, slagfasthet IK 07 (2 joule) er i flammehemmende og selvslukkende Polypropylen (PP). Glødetrådtestet 750 °C.
Farge grå RAL 7035