Hensel - Koblingsklemme 2,5-16mm2 Cu - DK KS 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 2,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 2,5...10 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591122494
Elnummer
1270262
Leverandørens varenummer
DK KS 10
Typebeskrivelse
1270262
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
2,5...16 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
2,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
2,5...10 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Et Hensel-produkt
Oppdag Hensel-serien


