Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hensel - Koblingsklemme 2,5mm2 Cu - DK KL 02

KopierKopier
Hensel - Koblingsklemme 2,5mm2 Cu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 1,5...4 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 1,5...4 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...2,5 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...2,5 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591122432

Elnummer

1270256

Leverandørens varenummer

DK KL 02

Typebeskrivelse

1270256

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

1,5...4 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

1,5...4 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

1,5...2,5 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

1,5...2,5 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen en side

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen en side

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Hensel koblingsstykke til KF koblingsboks IP 66/67

Hensel

Et Hensel-produkt

Oppdag Hensel-serien