Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hensel - Membrannippel M25 Grå - LDM 25 G

KopierKopier
Hensel - Membrannippel M25 Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 25 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 8...17 mm

  • Med sikringer - 0,5...3,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591122807

Elnummer

1270275

Leverandørens varenummer

LDM 25 G

Typebeskrivelse

1270275

Nominell diameter:

25 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

8...17 mm

Med sikringer:

0,5...3,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Hensel membrannipler til KF koblingsboks IP 66/67

Hensel

Et Hensel-produkt

Oppdag Hensel-serien