Hensel - Membrannippel M32 Sort - LDM 32 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 12...24 mm
Med sikringer - 0,5...4,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591122838
Elnummer
1270278
Leverandørens varenummer
LDM 32 B
Typebeskrivelse
1270278
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
12...24 mm
Med sikringer:
0,5...4,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Et Hensel-produkt
Oppdag Hensel-serien


