Hensel - Metrisk nippel ASS 12 IP 66/67 m/str.avl.og kontr.mutter, M12 Ø 2-5mm - ASS 12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
For kabeldiameter - 2...5 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591106142
Elnummer
1250004
Leverandørens varenummer
ASS 12
Typebeskrivelse
ASS 12
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
For kabeldiameter:
2...5 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
15 mm
Sekskant hjørnemål:
16,4 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...70 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Hensel ASS metriske nipler er tilpasset koblingsboksseriene KD og KF.
Nippelen leveres med kontramutter og er utført med strekkavlastning.
Nippelen er testet sammen med koblingsboksseriene KD og KF og
har en ekstra pakning for å sikre tettheten mellom boksen og nippelen.
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av termoplast, halogenfri og silikonfri.
Farge: Sort –RAL 9005
Temperaturområde: -40 - +100°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 960°C
Tetthetsgrad: IP66 / IP67
Minimal røykgassutvikling og lav toksisitet.
Kjemisk bestandig mot syre, lut og mineralolje.
UV bestandig.
Korrosjonsbestandig.
Værbestandig.
Bestandig mot intervallmessig vask, direkte spyling.


