Hensel - Metrisk nippel ASS 20 IP 66/67 m/str.avl.og kontr.mutter, M20 Ø 5-13,5mm - ASS 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 5...13 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591103295
Elnummer
1250013
Leverandørens varenummer
ASS 20
Typebeskrivelse
ASS 20
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
5...13 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
24 mm
Sekskant hjørnemål:
26,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Løkring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...70 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Nippelen leveres med kontramutter og er utført med strekkavlastning.
Nippelen er testet sammen med koblingsboksseriene KD og KF og
har en ekstra pakning for å sikre tettheten mellom boksen og nippelen.
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av termoplast, halogenfri og silikonfri.
Farge: Sort –RAL 9005
Temperaturområde: -40 - +100°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 960°C
Tetthetsgrad: IP66 / IP67
Minimal røykgassutvikling og lav toksisitet.
Kjemisk bestandig mot syre, lut og mineralolje.
UV bestandig.
Korrosjonsbestandig.
Værbestandig.
Bestandig mot intervallmessig vask, direkte spyling.


