Hensel - Rekkeklemmeboks 7x2,5mm²Al/Cu RK 0207 T - RK 0207 T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591125648
Elnummer
1270323
Leverandørens varenummer
RK 0207 T
Typebeskrivelse
RK 0207 T
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
93 mm
Bredde:
93 mm
Dybde:
62 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Farge grå RAL 7035


