Hensel - Sikr.skap KV 0136, 36 mod. m/klar dør 516x263xX117mm - KV 0136

KopierKopier
Hensel - Sikr.skap KV 0136, 36 mod. m/klar dør 516x263xX117mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 63 A

  • Antall beskyttede poler - 36

  • Antall sikringsautomater - 36

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Høyde - 516 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KV Serien

EAN/GTIN

4012591623069

Elnummer

1725036

Leverandørens varenummer

KV 0136

Typebeskrivelse

KV 0136 PLINT

Merkestrøm:

63 A

Antall beskyttede poler:

36

Antall sikringsautomater:

36

Medkoblende nulleder:

nei

Høyde:

516 mm

Bredde:

263 mm

Dybde:

117 mm

Hensel KV automatsikringsskap IP 40.

Meget prisgunstig automatsikringsskap av Hensel kvalitet! Skapene leveres montasjekomplette.
Automatsikringsskap med meget monteringsvennlige løsninger.

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri
Farge: Hvit - RAL 9016, med transparent dør eller dekket (ugjennomsiktig) dør
Moduler: 12 - 36
Merkespenning: AC 400 V
Temperaturområde: -40 - +70°C
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C
Tetthetsgrad: IP 40

Montasjekomplett:
- Utstyrt med DIN-skinner og PE klemmer 1,5 - 16mm².
- Med fleksible metriske svekninger, og stegvise membrannipler medlevert.
- Kabelavblendingsdeksel, og merkeetiketter medlevert.