Hensel - SIKR.SKAP KV 0236, 36 MOD. M/DEKKET DØR 516X263X117MM - KV 0236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 63 A
Antall beskyttede poler - 36
Antall sikringsautomater - 36
Medkoblende nulleder - nei
Høyde - 516 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KV Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591623076
Elnummer
1725037
Leverandørens varenummer
KV 0236
Typebeskrivelse
KV 0236
Merkestrøm:
63 A
Antall beskyttede poler:
36
Antall sikringsautomater:
36
Medkoblende nulleder:
nei
Høyde:
516 mm
Bredde:
263 mm
Dybde:
117 mm
Hensel KV automatsikringsskap IP 40.
Meget prisgunstig automatsikringsskap av Hensel kvalitet! Skapene leveres montasjekomplette.
Automatsikringsskap med meget monteringsvennlige løsninger.
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri
Farge: Hvit - RAL 9016, med transparent dør eller dekket (ugjennomsiktig) dør
Moduler: 12 - 36
Merkespenning: AC 400 V
Temperaturområde: -40 - +70°C
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C
Tetthetsgrad: IP 40
Montasjekomplett:
- Utstyrt med DIN-skinner og PE klemmer 1,5 - 16mm².
- Med fleksible metriske svekninger, og stegvise membrannipler medlevert.
- Kabelavblendingsdeksel, og merkeetiketter medlevert.
Meget prisgunstig automatsikringsskap av Hensel kvalitet! Skapene leveres montasjekomplette.
Automatsikringsskap med meget monteringsvennlige løsninger.
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri
Farge: Hvit - RAL 9016, med transparent dør eller dekket (ugjennomsiktig) dør
Moduler: 12 - 36
Merkespenning: AC 400 V
Temperaturområde: -40 - +70°C
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C
Tetthetsgrad: IP 40
Montasjekomplett:
- Utstyrt med DIN-skinner og PE klemmer 1,5 - 16mm².
- Med fleksible metriske svekninger, og stegvise membrannipler medlevert.
- Kabelavblendingsdeksel, og merkeetiketter medlevert.


