Hensel - SIKR.SKAP KV 9118, 18 MOD. 1 REKKE, 333X403X129MM - KV 9118 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591620761
Elnummer
1789018
Leverandørens varenummer
KV 9118 B
Typebeskrivelse
HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP IP 65
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
93 mm
Innvendig dybde:
114 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
333 mm
Bredde:
403 mm
Dybde:
129 mm


