Hensel - SIKR.SKAP KV 9224, 24 MOD. 2 REKKER, 458X295X129MM - KV 9224 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012591620778
Elnummer
1789024
Leverandørens varenummer
KV 9224 B
Typebeskrivelse
KV 9224 B
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
93 mm
Innvendig dybde:
114 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
458 mm
Bredde:
295 mm
Dybde:
129 mm
Automatsikringsskap med meget monteringsvennlige løsninger.Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri
Farge: Lysgrå - RAL 7035, med transparent dør.
Moduler: 3 - 54
Merkespenning: AC 400 V
Temperaturområde: -40 - +70°C
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C
Tetthetsgrad: IP 65Montasjekomplett:
- Utstyrt med DIN-skinner og PE /N –Fixconnect klemmer 1,5 - 25mm².
- Kabelinnføring med integrerte elastiske membraner IP 65.
- Kabelavblendingsdeksel, avdekningsstrimmel og merkeetiketter medlevert


