Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hensel - Støpemasse GH 0350 2,5mm² box - GH 0350

KopierKopier
Hensel - Støpemasse GH 0350 2,5mm² box

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - 2-komponent polyuretanharpiks

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 350 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591118879

Elnummer

1270294

Leverandørens varenummer

GH 0350

Typebeskrivelse

GH 0350

Materiale:

2-komponent polyuretanharpiks

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

350 g

Støpemassesett, 350 ml tetningsmasse. Posen med To-komponent massen åpnes i midten, massen blandes i 3 minutter, helles via trakten i koblingsboksen innen 45 minutter og herdes innen 120 minutter. Man kan måle spenning gjennom massen, massen vil tette seg igjen etter at målepinner tas ut.

Hensel

Et Hensel-produkt

Oppdag Hensel-serien