Hensel - Støpemasse GH 0850 6mm² box - GH 0850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - 2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 850 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WP-serien
EAN/GTIN
4012591123958
Elnummer
1270296
Leverandørens varenummer
GH 0850
Typebeskrivelse
GH 0850
Materiale:
2-komponent polyuretanharpiks
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
850 g
Støpemassesett, 850 ml tetningsmasse. Posen med To-komponent massen åpnes i midten, massen blandes i 3 minutter, helles via trakten i koblingsboksen innen 45 minutter og herdes innen 120 minutter. Man kan måle spenning gjennom massen, massen vil tette seg igjen etter at målepinner tas ut.


