Hensel - TOMT SMÅFORDELERSKAP KG 9001, 253 x 136 X 115 MM - KG 9001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 253 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591611615
Elnummer
1789001
Leverandørens varenummer
KG 9001
Typebeskrivelse
KG 9001
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
253 mm
Bredde:
136 mm
Dybde:
115 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Enkelt
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
95 mm
Innvendig dybde:
95 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
3 mm
Antall moduler:
1
Antall rader:
1
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
10
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK08
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med medleverte ESM membrannipler IP 55.
Med gjennomsiktig klappdør hengslet oppe.
Lukking med verktøy. Plomberbar.
For innbygging av utstyr på DIN-skinne eller montasjeplate.
Egnet for innvendig og beskyttet installasjon utendørs.
Holdbarhet ved intervallmessig vask, direkte spyling med høytrykk uten rengjøringsmiddel.
Vanntrykk maks 65 bar, vanntemperatur maks 50°C, avstand = 0,5 m.
Materiale: Selvslukkende PS-Polystyrol –termoplast, farge lysgrå - RAL 7035.
Halogenfri og silikonfri.
Temperaturområde: -40°C til +70°C.
Branntestet: - Glødetrådprøvet 750°C (IEC 60 695-2-1).
- UL Subject 94: V-2.
- Flammehemmende og selvslukkende.
Et Hensel-produkt
Oppdag Hensel-serien


