Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hensel - TOMT SMÅFORDELERSKAP KG 9003, 253 x 217 X 115 MM - KG 9003

KopierKopier
Hensel - TOMT SMÅFORDELERSKAP KG 9003, 253 x 217 X 115 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - Ja

  • Høyde - 253 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591611639

Elnummer

1789003

Leverandørens varenummer

KG 9003

Typebeskrivelse

KG 9003

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Høyde:

253 mm

Bredde:

217 mm

Dybde:

115 mm

RAL-nummer:

7035

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type dør:

Enkelt

Med lås:

nei

Innbyggingsdybde:

95 mm

Innvendig dybde:

95 mm

Platetykkelse I skap:

3 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

3 mm

Antall moduler:

1

Antall rader:

1

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

18

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK08

Funksjonssikkerhet:

Uten

KG – Tomt fordelerskap IP 65.
Med medleverte ESM membrannipler IP 55.
Med gjennomsiktig klappdør hengslet oppe.
Lukking med verktøy. Plomberbar.
For innbygging av utstyr på DIN-skinne eller montasjeplate.
Egnet for innvendig og beskyttet installasjon utendørs.
Holdbarhet ved intervallmessig vask, direkte spyling med høytrykk uten rengjøringsmiddel.
Vanntrykk maks 65 bar, vanntemperatur maks 50°C, avstand = 0,5 m.
Materiale: Selvslukkende PS-Polystyrol –termoplast, farge lysgrå - RAL 7035.
Halogenfri og silikonfri.
Temperaturområde: -40°C til +70°C.
Branntestet: - Glødetrådprøvet 750°C (IEC 60 695-2-1).
- UL Subject 94: V-2.
- Flammehemmende og selvslukkende.