Utgått

Hensel - TSD 02 DIN-Skinne 15 mm - TSD 02

KopierKopier
Hensel - TSD 02 DIN-Skinne 15 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 57 mm

  • Høyde - 7,5 mm

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591600602

Elnummer

1243361

Leverandørens varenummer

TSD 02

Typebeskrivelse

HENSEL DIN SKINNER TIL KOBLINGSBOKSER

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 15 mm

Materiale:

Stål

Lengde:

57 mm

Høyde:

7,5 mm

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

HENSEL DIN SKINNER TIL KOBLINGSBOKSER Hensel DIN skinner for installasjon av koblingsstykker i tomme bokser. Leveres med festeskruer.