Hensel - TSK 06 DIN-Skinne 35 mm - TSK 06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Lengde - 105 mm
Høyde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591600626
Elnummer
1243363
Leverandørens varenummer
TSK 06
Typebeskrivelse
HENSEL DIN SKINNER TIL KOBLINGSBOKSER
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Lengde:
105 mm
Høyde:
7,5 mm


