Hensel - TSK 50 DIN-Skinne 35 mm - TSK 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Lengde - 213 mm
Høyde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591105350
Elnummer
1243367
Leverandørens varenummer
TSK 35
Typebeskrivelse
HENSEL DIN SKINNER TIL KOBLINGSBOKSER
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Lengde:
213 mm
Høyde:
7,5 mm


