Hensel - WP 0202 G, vanntett koblingsboks for 2,5mm², 93x93x62mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591123514
Elnummer
1270280
Leverandørens varenummer
WP 0202 G
Typebeskrivelse
1270280
Utstyrt med
Skruklemme
Form
Kvadratisk
Monteringsmetode
Vegg-/takmontering
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Maks ledertverrsnitt
4 mm²
Montering I jord
Ja
Montering under vann
Ja
For rør med diameter
Andre
Innløp bakfra
Nei
Lengde
93 mm
Bredde
93 mm
Dybde
62 mm
Sammenkoblbar
Nei
Antall innføringer
7
Type kapslingsgjennomføring
Knock Outs
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Andre
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Skrudd
Kan innstøpes
Ja
Støpemasse inkludert
Ja
Plomberbar
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui
690 V
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Ja
Driftstemperaturområde
-25...70 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
Hensel vanntett Polycarbonate koblingsboks med 5 polet klemme og to-komponent tetningsmasse. Koblingsboks, to-komponent tetningsmasse, trakt og tetningsplugg leveres alt i en kartong. Posen med To-komponent massen åpnes i midten, massen blandes i 3 minutter, helles via trakten i koblingsboksen innen 45 minutter og herdes innen 120 minutter. Man kan måle spenning gjennom massen, massen vil tette seg igjen etter at målepinner tas ut.