Herd - JEKKESTROPP 4000 KG 10 M - 735543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 10000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 4000 kN
Tilkobling 1 - Spisshake
Tilkobling 2 - Spisshake
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458355437
Elnummer
8800107
Leverandørens varenummer
735543
Typebeskrivelse
8800107
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
10000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
4000 kN
Tilkobling 1:
Spisshake
Tilkobling 2:
Spisshake
Bredde:
50 mm
Todelt med skralle:
Ja
Farge:
Oransje
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Med beskyttelsesslang:
nei
CE-merket og godkjent etter NS-EN 12195 - Lastsikringsutstyr på bilkjøretøyer.


