Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - 2-veis muffe 16mm - 7910387

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - 2-veis muffe 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 28 mm

  • Bredde - 62 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971139067

Elnummer

3216600

Leverandørens varenummer

7910387

Typebeskrivelse

3216600

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

28 mm

Bredde:

62 mm

Høyde:

71 mm

Diameter:

25 mm

Tilbehør for enkel og tidsbesparende montering av Core Smart i vindusnisjer. Monteres vanligvis over vindusnisjer og gjør det mulig å koble til 2 stk 16mm k-rør. Loop enkelt og samle eksisterende kabling i det innvendige 25mm k-røret – lett tilgjengelig. Core smart kan også monteres direkte i røret. Avhengig av monteringen trenger man bare trekke ett rør gjennom diffusjonssperren – reduserer faren for luftlekkasje. 10-pakke.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien