Hide-a-lite - ACTOR G2 PENDANT MP SVART DIM II LINK - 3246265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971154404
Elnummer
3246265
Leverandørens varenummer
3246265
Typebeskrivelse
3246265
Actor G2 Pendant er en pendlet interiørarmatur med enkel installasjon og høy visuell komfort. Finnes i hvit- eller sortlakkert aluminium som passer i alle moderne miljøer. Med pendelsettet justerer du enkelt høyden, og via den innebygde DIP-bryteren stiller du inn både lysfordeling og fargetemperatur direkte på stedet – raskt, presist og uten verktøy. Du slipper å bestemme alt på forhånd, og lyset tilpasses når installasjonen er ferdig. Konstruksjonen er modulær, og du bytter bare den delen som trengs – ikke hele armaturen. Armaturen kan monteres separat eller kobles sammen i lange lyslinjer. Finnes med opp- og nedlysfordeling 30/70 eller 50/50, som gjør det enkelt å velge mer arbeidslys nedover eller romlys oppover. Manuell dimming med ett eller to snortrekk. Velg mellom opal, mikroprismatisk eller dobbelparabolsk avskjerming. Dobbelparabolsk oppfyller skjerm- og UGR-krav (UGR < 19 for kontor) under standardforhold. Leveres komplett med montasjetilbehør for tak, jordet ledningssett eller 5-polet DALI-kabel med løse ender.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


