Utgått

Hide-a-lite - Allmennarmatur Liteline IP44 1200 830 2xT DALI, 6050lm, 110°, 46W, 3SDCM, L80 100000 h. gjennomkobl. - 7216357

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Allmennarmatur Liteline IP44 1200 830 2xT DALI, 6050lm, 110°, 46W, 3SDCM, L80 100000 h. gjennomkobl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Maks systemeffekt - 46 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6050...6050 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Liteline

EAN/GTIN

7392971143279

Elnummer

3207048

Leverandørens varenummer

7216357

Typebeskrivelse

3207048

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks systemeffekt:

46 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6050...6050 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

800...1050 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...55 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

131...131 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

150 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

1200 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

21

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

35

IP44-armatur med høyt lysutbytte og svært god effektivitet. Fellbare patenterte endestykker og prismatisk kuppel med opalfilm for jevnt lys. To lengder, to fargetem. On/Off med/uten nødlysdrift, DALI/Push med corridorFUNCTION samt nærværsensor med/uten korridorfunksjon. 5-polet hurtigkobl. for viderekobl. En gjennomføring i hvert endestykke, to i midten hvorav én sentrert. 2xT har overkobl. med hurtigkobl. i hvert endestykke. Kan justeres til lavere lysutbytte og effekt via DIP-switch.