Hide-a-lite - AVSTANDSRAMME CIRCO M HVIT - 7706340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971149295
Elnummer
3100055
Leverandørens varenummer
7706340
Typebeskrivelse
3100055
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
33 mm
Diameter:
168 mm
Påbyggingsramme som tilbehør til å endre utseendet på Circo-armaturen. Du kan bruke en påbyggingsramme til å skape dybde ved å plassere armaturen et stykke ut fra veggen, eller for å få en overlapping mellom armaturene ved mønsterkreasjon. Plasser gjerne flere Circo M-armaturer med påbyggingsramme, med og uten dekorfronter, i ulike størrelser ved siden av hverandre for å skape vakker symmetri og mønster i gruppe.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


